{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungime | 125 mm | |
| Lăţime | 18 mm | |
| Înălţime | 50 mm | |
| Înălțimea decalajului | 25 mm | |
| Înălțimea tocului | 10 mm | |
| Adâncimea tocului | 12,5 mm | |
| Înălțime de strângere min. | 13 mm | |
| Înălţimea max. de prindere | 62 mm | |
| Distanţă vârf și capăt canelură | 26 mm | |
| Distanţă vârf și canelură | 45 mm | |
| Lungimea şurubului de strângere | 55 mm | |
| Standard | DIN 6314 | |
| Şuruburi de strângere | M16; M18 | |
| Tip produs | Bridă de prindere reglabilă |
| Cod articol | 74575 | |
| EAN / GTIN | 4020772074579 | |
| Număr producător | 74575 | |
| L-Număr | L30130 615 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |