• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Spændestang trådt ned, med justerbar støtteskrue

Art.-nr.: 74575

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)
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
Længde 125 mm
Bredde 18 mm
Højde 50 mm
Højde, forkrøppet 25 mm
Ansatshøjde 10 mm
Ansatsdybde 12,5 mm
Spændhøjde, min. 13 mm
Spændehøjde maks. 62 mm
Afstand, spids til notende 26 mm
Afstand, spids til not 45 mm
Længde, spændeskrue 55 mm
Standard DIN 6314
Spændeskruer M16; M18
Produkttype Spændejern

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 74575
EAN/GTIN 4020772074579
Producentnummer 74575
L-nummer L30130 615
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Spændestang, trindelt, med justerbar støtteskrue, (uden spændeskrue)
Hærdet stål malet.

Egenskab:

  • For spændeskrue: M16, M18
  • H*: 13-62
  • lignende
    DIN6314
    B1 x L: 18x125
  • D x LS: M16x55
  • A: 25
  • A1xA2: 10x12,5
  • B2: 50
  • E1: 26
  • E2: 45
  • Vægt: 1140 g