Barra de sujeción bajada, con tornillo de apoyo ajustable

N.º do artigo: 74575
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Comprimento 125 mm
Largura 18 mm
Altura 50 mm
Altura do desvio 25 mm
Altura do desnível 10 mm
Profundidade do desnível 12,5 mm
Altura de fixação mín. 13 mm
Altura de fixação máx. 62 mm
Distância entre a ponta e a extremidade da ranhura 26 mm
Distância entre a ponta e a ranhura 45 mm
Comprimento do parafuso tensor 55 mm
Norma DIN 6314
Parafusos tensores M16; M18
Tipo de produto Garra de aperto

Identificação e classificação

Número do artigo 74575
EAN/GTIN 4020772074579
Número do fabricante 74575
Número L L30130 615
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Barra de sujeción, escalonada, con tornillo de apoyo ajustable, (sin tornillo de sujeción)
Acero bonificado pintado.

Característica:

  • Por tornillo de sujeción: M16, M18
  • H*: 13-62
  • Blanco/aluminio
    DIN6314
    B1 x L: 18x125
  • D x LS: M16x55
  • A: 25
  • A1xA2: 10x12,5
  • B2: 50
  • E1: 26
  • E2: 45
  • Peso: 1140 g