{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur | 125 mm | |
| Largeur | 18 mm | |
| Hauteur | 50 mm | |
| Hauteur courbure | 25 mm | |
| Hauteur d’épaulement | 10 mm | |
| Profondeur d’épaulement | 12,5 mm | |
| Hauteur de serrage min. | 13 mm | |
| Hauteur serrage max. | 62 mm | |
| Ecartement pointe/extrémité de rainure | 26 mm | |
| Ecartement pointe/rainure | 45 mm | |
| Longueur vis de serrage | 55 mm | |
| Norme | DIN 6314 | |
| Vis de serrage | M16; M18 | |
| Type de produit | Brides de serrage |
| Référence article | 74575 | |
| EAN / GTIN | 4020772074579 | |
| Réf. fabricant | 74575 | |
| Article hors catalogue | L30130 615 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |