{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Dolžina | 125 mm | |
| Širina | 18 mm | |
| Višina | 50 mm | |
| Višina upognjenega dela | 25 mm | |
| Višina previsa | 10 mm | |
| Globina previsa | 12,5 mm | |
| Upogibna višina min. | 13 mm | |
| Maksimalna vpenjalna višina | 62 mm | |
| Razdalja med konico in koncem utora | 26 mm | |
| Razdalja med konico in utorom | 45 mm | |
| Dolžina vpenjalnega vijaka | 55 mm | |
| Standard | DIN 6314 | |
| Vpenjalni vijaki | M16; M18 | |
| Vrsta izdelka | Vpenjalne prečke |
| Številka izdelka | 74575 | |
| EAN/GTIN | 4020772074579 | |
| Številka proizvajalca | 74575 | |
| L-število | L30130 615 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |