{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lunghezza | 125 mm | |
| Larghezza | 18 mm | |
| Altezza | 50 mm | |
| Altezza piegatura | 25 mm | |
| Altezza spalla | 10 mm | |
| Profondità spalla | 12,5 mm | |
| Altezza di serraggio min. | 13 mm | |
| Altezza serraggio massimo | 62 mm | |
| Distanza punta - fine scanalatura | 26 mm | |
| Distanza punta - scanalatura | 45 mm | |
| Lunghezza vite di serraggio | 55 mm | |
| Normativa | DIN 6314 | |
| Viti di serraggio | M16; M18 | |
| Tipo di prodotto | Staffe di serraggio |
| Codice articolo | 74575 | |
| EAN / GTIN | 4020772074579 | |
| Codice del produttore | 74575 | |
| Numero-L | L30130 615 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |