• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanneisen abgesetzt, mit verstellbarer Stützschraube

Artikel-Nr.: 74575
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Länge 125 mm
Breite 18 mm
Höhe 50 mm
Höhe Kröpfung 25 mm
Absatzhöhe 10 mm
Absatztiefe 12,5 mm
Spannhöhe min. 13 mm
Spannhöhe max. 62 mm
Abstand Spitze zum Nutende 26 mm
Abstand Spitze zur Nut 45 mm
Länge Spannschraube 55 mm
Norm DIN 6314
Spannschrauben M16; M18
Produktart Spanneisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 74575
EAN / GTIN 4020772074579
Herstellernummer 74575
L-Nummer L30130 615
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spanneisen abgesetzt, mit verstellbarer Stützschraube, (ohne Spannschraube)
Vergütungsstahl lackiert.

Merkmal:

  • für Spannschraube: M16, M18
  • H*: 13-62
  • ähnl.
    DIN6314
    B1 x L: 18x125
  • D x LS: M16x55
  • A: 25
  • A1xA2: 10x12,5
  • B2: 50
  • E1: 26
  • E2: 45
  • Gewicht: 1140 g