Ogranicznik rowkowy

Nr art.: 73858
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Szare Szary antracytowy
Kolor Szare
Szerokość B 64 mm
Głębokość T 32 mm
Wersja Do rowków teowych; Z regulacją
Sprawdziany do gwintu UNF M M16
Wymiar nominalny rowka teowego 20 mm
Min. wysokość użytkowa N 19 mm
Min. wysokość całkowita H 19 mm
Maks. wysokość całkowita H 32 mm
Materiał stal
Ogranicznik dwustronny nie
Masa 0,52 kg
Rodzaj produktu Zderzaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 73858
EAN / GTIN 4020772073855
Numer producenta 73858
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Ogranicznik rowkowy, poddany obróbce cieplnej i odpuszczany do odcienia brynowego.

Cecha szcz.:

  • Rowek: 20
  • A: 19,7
  • B: 32
  • D: M16
  • H: 19
  • K: 12
  • L1: 64
  • L2: 16,0
  • L3: 32
  • Masa: 520 g