Parada de groove

Número de artículo: 73858
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, gris Gris antracita
Color gris
Anchura B 64 mm
Profundidad T 32 mm
Modelo Para ranuras en T; Regulable
Rosca M M16
Medida nominal de ranura en T 20 mm
Altura útil mín. N 19 mm
Altura total mín. H 19 mm
Altura total máx. H 32 mm
Material acero
Tope de doble cara no
Peso 0,52 kg
Tipo de producto Tope

Identificación y clasificación

Número de artículo 73858
EAN / GTIN 4020772073855
Número del fabricante 73858
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Groove stop, templado y templado en un tono bruñido.

Característica:

  • Ranura: 20
  • A: 19,7
  • An: 32
  • D: M16
  • H: 19
  • K: 12
  • L1: 64
  • L2: 16,0
  • L3: 32
  • Peso: 520 g