• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nutenanschlag

Artikel-Nr.: 73858
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Farbton, grau Anthrazitgrau
Farbe grau
Breite B 64 mm
Tiefe T 32 mm
Ausführung für T-Nuten; verstellbar
Gewinde M M16
T-Nuten-Nennmaß 20 mm
Nutzhöhe min. N 19 mm
Höhe gesamt min. H 19 mm
Höhe gesamt max. H 32 mm
Material Stahl
Anschlag doppelseitig nein
Gewicht 0,52 kg
Produktart Anschlag

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 73858
EAN / GTIN 4020772073855
Herstellernummer 73858
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Nutenanschlag, vergütet und im Brünierton angelassen.

Merkmal:

  • Nut: 20
  • A: 19,7
  • B: 32
  • D: M16
  • H: 19
  • K: 12
  • L1: 64
  • L2: 16,0
  • L3: 32
  • Gewicht: 520 g