Opritor canelură

Cod articol.: 73858
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri antracit
Culoarea gri
Lăţime B 64 mm
Adâncime T 32 mm
Execuție Pentru canale în T; Reglabil
Filet M M16
Dimensiunea nominală a canalelor în T 20 mm
Înălțime utilă min. N 19 mm
Înălțime totală min. H 19 mm
Înălțime totală max. H 32 mm
Material oțel
Opritor față-verso nu
Greutate 0,52 kg
Tip produs Opritor

Identificare și clasificare

Cod articol 73858
EAN / GTIN 4020772073855
Număr producător 73858
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Oprire canelură, temperată și temperată într-un ton lustruit.

Caracteristică:

  • Canelură: 20
  • A: 19,7
  • B: 32
  • D: M16
  • H: 19
  • K: 12
  • L1: 64
  • L2: 16,0
  • L3: 32
  • greutate: 520 g