Notstop

Art.-nr.: 73858
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, grå Antracitgrå
Farve grå
Bredde B 64 mm
Dybde T 32 mm
Udførelse til T-noter; justerbar
Gevind M M16
T-notens nominelle mål 20 mm
Nyttehøjde min. N 19 mm
Samlet højde min. H 19 mm
Samlet højde maks. H 32 mm
Materiale stål
Dobbeltsidet stop nej
Vægt 0,52 kg
Produkttype anslag

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 73858
EAN/GTIN 4020772073855
Producentnummer 73858
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Rillestop, hærdet og hærdet i en bruneret tone.

Egenskab:

  • Rille: 20
  • A: 19,7
  • B: 32
  • D: M16
  • H: 19
  • K: 12
  • L1: 64
  • L2: 16,0
  • L3: 32
  • Vægt: 520 g