Doraz drážky

Artiklové číslo: 73858
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Barva Šedá
Šířka B 64 mm
Hloubka T 32 mm
Provedení Pro T-drážky; Nastavitelný
Závit M M16
Jmenovitý rozměr T-drážky 20 mm
Užitná výška min. N 19 mm
Celková výška min. H 19 mm
Celková výška max. H 32 mm
Materiál ocel
Oboustranný doraz ne
Hmotnost 0,52 kg
Druh produktu Doraz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 73858
EAN / GTIN 4020772073855
Číslo výrobce 73858
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Doraz drážky, temperovaná a temperovaná v leštěném tónu.

Charakteristika:

  • Drážka: 20
  • A: 19,7
  • Š: 32
  • D: M16
  • H: 19
  • K: 12
  • L1: 64
  • L2: 16,0
  • L3: 32
  • hmotnost: 520 g