Zapora utora

Št. art.: 73858
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Barvni odtenek, sive Antracitno siva
Barva sive
Širina B 64 mm
Globina T 32 mm
Izvedba za T-utore; nastavljivo
Navoj M M16
Nazivna mera T-utora 20 mm
Uporabna višina min. N 19 mm
Skupna višina min. H 19 mm
Skupna višina maks. H 32 mm
Material jeklo
Dvostranski prislon Ne
Masa 0,52 kg
Vrsta izdelka omejevalni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 73858
EAN/GTIN 4020772073855
Številka proizvajalca 73858
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Utor stop, kaljeno in kaljeno v razpokan ton.

Lastnosti:

  • Utor: 20
  • A: 19,7
  • B: 32
  • D: M16
  • V: 19
  • K: 12
  • L1: 64
  • L2: 16,0
  • L3: 32
  • Masa: 520 g