{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, grigio | Grigio antracite | |
| Colore | grigio | |
| Larghezza B | 64 mm | |
| Profondità T | 32 mm | |
| Esecuzione | Per scanalature a T; Es. regolabile | |
| Filettatura M | M16 | |
| Valore nominale scanalatura a T | 20 mm | |
| Altezza utile min. N | 19 mm | |
| Altezza totale min. H | 19 mm | |
| Altezza totale max. H | 32 mm | |
| Materiale | acciaio | |
| Arresto su entrambi i lati | no | |
| Peso | 0,52 kg | |
| Tipo di prodotto | Battuta |
| Codice articolo | 73858 | |
| EAN / GTIN | 4020772073855 | |
| Codice del produttore | 73858 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |