Butée de rainure

Réf.: 73858
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, gris Gris anthracite
Couleur gris
Largeur B 64 mm
Profondeur T 32 mm
Exécution pour rainures en T; propriété réglable
Filetage M M16
Dim. nom. rain. T 20 mm
Hauteur utile min. N 19 mm
Hauteur totale min. H 19 mm
Hauteur totale max. H 32 mm
Matériau acier
Butée double face non
Poids 0,52 kg
Type de produit butée

Identification et classification

Référence article 73858
EAN / GTIN 4020772073855
Réf. fabricant 73858
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Groove stop, trempé et trempé dans un ton bruni.

Caractéristique(s):

  • Rainure: 20
  • A: 19,7
  • B: 32
  • D: M16
  • H: 19
  • K: 12
  • L1: 64
  • L2: 16,0
  • L3: 32
  • Poids: 520 g