{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt łba śruby | 6-kąt | |
| Średnica zewnętrzna łba e | 34,5 mm | |
| wysokość łba k | 0 mm | |
| Z kołnierzem | tak | |
| Średnica kołnierza D3 | 50 mm | |
| Długość nominalna L | 20 mm | |
| Rozmiar gwintu d1 | M20 | |
| Wersja | Z elementem dociskowym | |
| Profil czopu lub gniazda wejściowego | stempel sześciokątny | |
| Jednostka rozwartości klucza | wymiar metryczny | |
| Rozwartość klucza s | 41 mm | |
| Powierzchnia | Ulepszane cieplnie | |
| Wersja chwytowa | Gwint częściowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Śruby dociągające | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Długość całkowita L2 | 35 mm | |
| Materiał | stal | |
| Maks. zalecany moment dokręcania | 407 Nm |
| Numer artykułu | 73759 | |
| EAN / GTIN | 4020772073756 | |
| Numer producenta | 73759 | |
| Numer L | L30130 366 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |