{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Forme tête de vis | hexagonal | |
| Diamètre ext. tête e | 34,5 mm | |
| Hauteur tête k | 0 mm | |
| Avec moyeu | oui | |
| Diamètre embase D3 | 50 mm | |
| Longueur nominale L | 20 mm | |
| Taille de filetage d1 | M20 | |
| Exécution | avec patin d’appui | |
| Profil d’entraînement | six-pans creux | |
| Unité d’ouverture de clé | système métrique | |
| Ouverture s | 41 mm | |
| Surface | traitement | |
| Type de queue | Filetage partiel | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | Vis de serrage | |
| Type de filetage | M | |
| Longueur totale L2 | 35 mm | |
| Matériau | acier | |
| Couple de serrage recommandé max. | 407 Nm |
| Référence article | 73759 | |
| EAN / GTIN | 4020772073756 | |
| Réf. fabricant | 73759 | |
| Article hors catalogue | L30130 366 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |