Kompresijski vijak z žogo, gladko

Št. art.: 73759
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Oblika glave vijaka 6-kotnik
Zunanji premer glave e 34,5 mm
Višina glave k 0 mm
S pasom da
Premer sklopa D3 50 mm
Nazivna dolžina L 20 mm
Velikost navoja d1 M20
Izvedba s pritisnim delom
Pogonski profil notranji 6-kotnik
Enota, širina ključa metrično
Zev ključa s 41 mm
Površina izboljšani
Izvedba stebla Teilgewinde
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka Pritezni vijak
Vrsta navoja M
Skupna dolžina L2 35 mm
Material jeklo
Priporočen zatezni moment maks. 407 Nm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 73759
EAN/GTIN 4020772073756
Številka proizvajalca 73759
L-število L30130 366
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Kompresijski vijak z žogo, gladko, žogo: Kroglični ležaj jekla, utrjene, gladko
Osnovno telo: Kaljeno jeklo, kaljeno

Lastnosti:

  • Velikost: M20
  • G: M20
  • V: 35
  • ØI: 50
  • ØK: 34,5
  • L: 20
  • SW: 41
  • Max. Statična obremenitev: 165kN
  • maks. ! ! anziehdrehmoment ! !: 407 Nm
  • Masa: 486 g