Șurub de compresie cu bilă, netedă

Cod articol.: 73759
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Forma capului filetat hexagon
Diametru exterior cap e 34,5 mm
Înălțime cap k 0 mm
Cu manşon da
Diametru guler D3 50 mm
Lungime nominală L 20 mm
Dimensiunea filetului d1 M20
Execuție Cu piesă de presiune
Profil de antrenare locaş hexagonal
Unitate lățim cheie metric
Deschiderea cheii s 41 mm
Suprafaţă Călit
Modelul coadăi Filet parțial
Cuprins o singură parte
Tip produs Şurub de fixare
Tip de filet M
Lungimea totală L2 35 mm
Material oțel
Cuplu de strângere recomandat max. 407 Nm

Identificare și clasificare

Cod articol 73759
EAN / GTIN 4020772073756
Număr producător 73759
L-Număr L30130 366
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Șurub de compresie cu bilă, netedă, minge: Rulment cu bile din oțel, întărit, neted
Corp de bază: Oțel călit, temperat

Caracteristică:

  • Dimensiuni: M20
  • G: M20
  • H: 35
  • ØI: 50
  • ØK: 34,5
  • L: 20
  • SW: 41
  • Sarcină statică maximă: 165kN
  • max. Cuplu de strângere: 407 Nm
  • Greutate: 486 g