• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckschraube mit Kugel, glatt

Artikel-Nr.: 73759
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Schraubenkopf-Form Sechskant
Durchmesser außen Kopf e 34,5 mm
Höhe Kopf k 0 mm
mit Bund ja
Bund-Durchmesser D3 50 mm
Nennlänge L 20 mm
Gewindegröße d1 M20
Ausführung mit Druckstück
Antriebsprofil Innensechskant
Einheit Schlüsselweite metrisch
Schlüsselweite s 41 mm
Oberfläche vergütet
Schaft-Ausführung Teilgewinde
Inhalt Einzelteil
Produktart Anzugsschraube
Gewindeart M
Länge gesamt L2 35 mm
Material Stahl
empfohlenes Anzugsmoment max. 407 Nm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 73759
EAN / GTIN 4020772073756
Herstellernummer 73759
L-Nummer L30130 366
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Druckschraube mit Kugel, glatt, Kugel: Kugellagerstahl, gehärtet, glatt
Grundkörper: Vergütungsstahl, vergütet

Merkmal:

  • Größe: M20
  • G: M20
  • H: 35
  • ØI: 50
  • ØK: 34,5
  • L: 20
  • SW: 41
  • max. Belastung statisch: 165 kN
  • max. Anziehdrehmoment: 407 Nm
  • Gewicht: 486 g