{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skruehovedform | sekskant | |
| Hoved, udvendig diameter e | 34,5 mm | |
| Højde, hoved k | 0 mm | |
| Med krave | ja | |
| Kravediameter D3 | 50 mm | |
| Nominel længde L | 20 mm | |
| Gevindstørrelse d1 | M20 | |
| Udførelse | med trykstykke | |
| Drevprofil | indvendig sekskant | |
| Skruenøglens bredde | metrisk | |
| Nøglestørrelse s | 41 mm | |
| Overflade | sejhærdet | |
| Skaftudførelse | Teilgewinde | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | Spændeskrue | |
| Gevindtype | M | |
| Samlet længde L2 | 35 mm | |
| Materiale | stål | |
| Anbefalet tilspændingsmoment maks. | 407 Nm |
| Artikelnummer | 73759 | |
| EAN/GTIN | 4020772073756 | |
| Producentnummer | 73759 | |
| L-nummer | L30130 366 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |