Vite di compressione con sfera, liscia

Codice art.: 73759
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Forma della testa della vite esagono
Diametro esterno della testa e 34,5 mm
Altezza testa k 0 mm
Con sede
Diametro cintura D3 50 mm
Lunghezza nominale L 20 mm
Misura del filetto d1 M20
Esecuzione Con tassello di spinta
Profilo di azionamento esagono incassato
Unità apertura sistema metrico
Apertura chiave s 41 mm
Superficie Es. bonificata
Esecuzione codolo Teilgewinde
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Vite di serraggio
Tipo di filettatura M
Lunghezza complessiva L2 35 mm
Materiale acciaio
Coppia di serraggio consigliata max. 407 Nm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 73759
EAN / GTIN 4020772073756
Codice del produttore 73759
Numero-L L30130 366
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Vite di compressione con sfera, liscia, sfera: Cuscinetto a sfere in acciaio temprato, liscio
Corpo base: Acciaio temprato, temprato

Proprietà:

  • Dimensione: M20
  • G: M20
  • H: 35
  • ØI: 50
  • ØK: 34,5
  • L: 20
  • SW: 41
  • Carico statico max: 165 kN
  • max. coppia di serraggio: 407 Nm
  • Peso: 486 g