{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar hlavy šroubů | šestihran | |
| Vnější průměr hlavy e | 34,5 mm | |
| Výška hlavy k | 0 mm | |
| S nákružkem | ano | |
| Průměr nákružku D3 | 50 mm | |
| Jmenovitá délka L | 20 mm | |
| Rozměr závitu d1 | M20 | |
| Provedení | S tlačným prvkem | |
| Profil pohonu | vnitřní šestihran | |
| Jednotka velikosti klíče | metrické | |
| Rozměr klíče s | 41 mm | |
| Povrch | Se speciální úpravou | |
| Provedení dříku | Částečný závit | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Upínací šroub | |
| Druh závitu | M | |
| Celková délka L2 | 35 mm | |
| Materiál | ocel | |
| Doporučený utahovací moment max. | 407 Nm |
| Katalogové číslo | 73759 | |
| EAN / GTIN | 4020772073756 | |
| Číslo výrobce | 73759 | |
| L-číslo | L30130 366 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |