Tornillo de compresión con bola, liso

Número de artículo: 73759
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Forma de la cabeza del tornillo hexágono
Diámetro exterior de la cabeza e 34,5 mm
Altura de la cabeza k 0 mm
Con collar
Diámetro collar D3 50 mm
Longitud nominal L 20 mm
Tamaño de rosca d1 M20
Modelo Con pieza de presión
Perfil de accionamiento hexágono interior
Unidad de ancho de llave sistema métrico
Ancho de llave s 41 mm
Superficie Bonificado
Modelo de vástago Rosca parcial
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo de apriete
Tipo de rosca M
Longitud total L2 35 mm
Material acero
Par de apriete máx. recomendado 407 Nm

Identificación y clasificación

Número de artículo 73759
EAN / GTIN 4020772073756
Número del fabricante 73759
Número L L30130 366
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tornillo de compresión con bola, liso, bola: Rodamiento de bolas de acero, endurecido, liso
Cuerpo de base: Acero templado, templado

Característica:

  • Tamaño: M20
  • G: M20
  • H: 35
  • ØI: 50
  • ØK: 34,5
  • L: 20
  • Anchura llave: 41
  • Max. Carga estática: 165 kN
  • máx. par de apriete: 407 Nm
  • peso: 486 g