3M™ Dual Lock™ TB3870, czarny, 25 mm x 3 m, 6,1 mm, 40 elementów/cm², do zastosowań zewnętrznych

Nr art.: 7100023047
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 8 sztuki
  • Etapy zamówienia: 8 sztuki
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
Seria Dual Lock
Oznaczenie producenta 3M™ Dual Lock™ TB3870
Kolor Czarny
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Liczba zastosowań 1 000
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Taśma na rzep
Materiał podłoża PE
Masa klejowa Modyfikowany akrylan
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Mocowanie; Montaż
Właściwości odporny na wpływy atmosferyczne
Długość L 3 m
Szerokość B 25 mm
Grubość S 6,1 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100023047
EAN / GTIN 00051111078068
Numer producenta 7100023047
Numer L L01130 103385
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Wielokrotne otwieranie i zamykanie w celu zmiany położenia: Nasza wyjątkowa taśma samoprzylepna 3M™ Dual Lock™ TB3870 zachowuje co najmniej 50% pierwotnej wytrzymałości na rozciąganie nawet po 1000 cykli otwierania i zamykania. Główki grzybowe delikatnie przesuwają się po sobie, po czym są ze sobą łączone pod wpływem nacisku, tworząc solidne zamknięcie. Po złożeniu czarna taśma mocująca pozostaje niewidoczna, zapewniając równą powierzchnię i gładki, schludny wygląd. Taśma z zapięciem na zatrzask z poliolefiny, zawierająca 40 elementów na cm², może być łączona z elementami łączącymi zawierającymi 26, 40 lub 62 elementy na cm². Dzięki temu użytkownik może dobrać odpowiednią wytrzymałość na rozciąganie w zależności od zastosowania. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, np. na drzwiach, elastycznych panelach fotowoltaicznych, oknach dachowych, klapach dostępowych, oznakowaniach i elementach ekspozycyjnych. Gładka strona tylna tego elastycznego zamknięcia samoprzylepnego pokryta jest zmodyfikowanym, wrażliwym na nacisk klejem akrylowym, który charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do wielu tworzyw sztucznych, powierzchni lakierowanych proszkowo oraz materiałów o niskiej lub średniej energii powierzchniowej, bez konieczności lub przy minimalnej obróbce wstępnej powierzchni. Słyszalne zatrzasnięcie „Zatrzasnęło się!” to chyba najlepszy opis produktów z naszej bogatej serii 3M™ Dual Lock™. Tak działa ten projekt: Główki grzybkowe dwóch elementów taśmy samoprzylepnej 3M Dual Lock przesuwają się po sobie, aż po naciśnięciu złączą się ze sobą. Po połączeniu przeciwległych główek grzybowych powracają one do pierwotnego położenia i zatrzaskują się w przeciwległych główkach. Słyszalne kliknięcie sygnalizuje, że zamknięcie zostało zamocowane. Ten element mocujący zapewnia taką samą siłę trzymania jak śruby lub nity. Zamknięcie można jednak bez trudu ponownie otworzyć w celu zmiany położenia. Elastyczne zapięcia samoprzylepne firmy 3M znajdują szerokie zastosowanie w transporcie, elektronice, wyposażeniu biurowym, przemyśle maszynowym, medycynie, a także w rozwiązaniach związanych z oznakowaniem i ekspozycją. Brak śrub – solidne mocowanie i jednocześnie łatwy demontaż. Wystarczy rozsunąć zatrzask, aby go odpiąć i zamocować w innym miejscu. Ten produkt zapewnia solidne, ukryte mocowanie, wytrzymujące wiele cykli otwierania i zamykania, dzięki czemu można zrezygnować ze śrub, nitów, haków, sworzni, zamków błyskawicznych i innych nieestetycznych metod mocowania. Krótko mówiąc – ta taśma mocująca 3M to estetyczny wybór, który nie wymaga żadnych kompromisów w kwestii siły trzymania. W rzeczywistości wytrzymałość na rozciąganie taśmy z zapięciem na rzepy 3M™ Dual Lock™ TB3870 jest pięciokrotnie wyższa niż w przypadku taśm z zapięciem na rzepy 3M™ Hook and Loop™ w podobnych zastosowaniach. W wielu przypadkach ten środek mocujący pozwala również zaoszczędzić pieniądze, ponieważ wymaga mniej materiałów mocujących. Ponadto nie ma potrzeby wiercenia otworów, które mogłyby uszkodzić część lub całość obiektu. Do łączenia i rozłączania elastycznego zamknięcia na zatrzask nie są potrzebne żadne narzędzia. Więcej opcji zabezpieczania, mocowania i łączenia powierzchni: Elastyczne zapięcia na rzepy 3M Dual Lock umożliwiają szybkie mocowanie i zapewniają silną przyczepność, a jednocześnie można je rozpiąć tak łatwo, jak zamek błyskawiczny. Dzięki funkcjonalnej elastyczności, doskonałej estetyce, niewielkiej wadze oraz oszczędnościom w zakresie kosztów robocizny i montażu, innowacyjne produkty mocujące firmy 3M są popularnym i skutecznym rozwiązaniem.

Zaleta:

  • Czarna taśma z zapięciem na rzep, z główkami w kształcie grzybków i zmodyfikowanym, wrażliwym na nacisk klejem akrylowym na odwrocie
  • Wersja z 40 głowicami na cm² może być łączona z elementami współpracującymi o gęstości 26, 40 lub 62 głowic na cm²; słyszalne zatrzasnięcie
  • Pięciokrotnie większa wytrzymałość na rozciąganie w porównaniu z tradycyjnymi taśmami z rzepami
  • Po 1000 cykli otwierania i zamykania zachowuje się co najmniej 50% pierwotnej wytrzymałości na rozciąganie
  • Modyfikowany klej akrylowy przylega do wielu tworzyw sztucznych, powierzchni lakierowanych proszkowo oraz materiałów o niskiej lub średniej energii powierzchniowej
  • Idealne do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych: do drzwi, elastycznych paneli fotowoltaicznych, okien dachowych, klap dostępowych, oznakowań i elementów ekspozycyjnych
  • Próbka
  • Mniejsze wymiary

Zalecenie:

  • Powierzchnie o wysokiej i niskiej przyczepności, metale oraz powierzchnie lakierowane proszkowo
  • Zastosowanie wewnątrz pomieszczeń
  • Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz