3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable TB3870, 250/250, Negro, 25 mm x 3 m, 6.1 mm

Número de artículo: 7100023047
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 8 unidades
  • Pasos del pedido: 8 unidades
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
Serie Dual Lock
Denominación del fabricante 3M™ Dual Lock™ TB3870
Color negro
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Número se puede volver a cerrar 1.000
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva Cinta de adherencia
Material de base PE
Masa adhesiva Acrilato modificado
Intervalo de aplicación Exterior; Interior
Aplicación Fijar; Montaje
Características resistente a la corrosión atmosférica
Longitud L 3 m
Anchura B 25 mm
Espesor S 6,1 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100023047
EAN / GTIN 00051111078068
Número del fabricante 7100023047
Número L L01130 103385
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Nuestro extraordinario cierre reposicionable 3M™ Dual Lock™ TB3870 puede abrirse y cerrarse una y otra vez, hasta 1000 veces antes de perder el 50 % de su resistencia original, para facilitar el acceso repetido o su reposicionamiento. Las cabezas de setas se deslizan fácilmente unas sobre otras permitiendo el posicionamiento de las piezas antes de encajarlas para crear una sujeción firme. Una vez acoplados, los sistemas negros quedan ocultos a la vista y dejan una superficie lisa que ayuda a crear un aspecto limpio. El sistema de poliolefina con una densidad de filamentos tipo 250 se combina con los tipos 170, 250 o 400 dando al usuario la opción de ajustar la resistencia de cierre según la aplicación. Adecuado para su uso en interior y exterior, entre las aplicaciones recomendadas se encuentra la sujeción de puertas, paneles solares flexibles, revestimientos, paneles de acceso, señales y componentes de pantallas. El sistema tiene un adhesivo acrílico modificado sensible a la presión que pega a numerosos plásticos (polietileno, acrílico, policarbonato y ABS) y pinturas electroestáticas, así como a materiales de media y baja energía superficial con poca o ninguna preparación de la superficie. Escucha el encaje “¡Encaja!” Esa es la palabra que mejor define esta amplia línea de productos 3M™ Dual Lock™. Así es como funciona: cuando dos piezas de sistema reposicionable 3M Dual Lock se presionan la una contra la otra, los filamentos se flexionan y las cabezas de setas se deslizan pasando unas sobre otras. Una vez que pasan hasta llegar a la pieza de acople opuesta, los filamentos vuelven a su posición original, entrelazándose con las cabezas del otro lado. Cuando se acoplen, oirá la señal de que han encajado. La sujeción formada puede resultar tan eficaz como los tornillos o los remaches, con la ventaja añadida de que puede separarse para recolocarla. Los sistemas de cierre reposicionables de 3M se vienen usando ampliamente en los mercados de transporte, electrónica, equipamiento de oficinas, maquinaria, medicina y señalización y pantallas. Afloje los tornillos La unión es sólida pero puede separarse fácilmente; basta con tirar de las piezas en direcciones opuestas para desacoplarlas y volver a unirlas según se necesite. Esto quiere decir que este producto brinda una unión fuerte y oculta con la comodidad de poder abrir y cerrar muchas veces; de esta forma puede eliminar tornillos, remaches, ganchos, pernos, cremalleras y otros métodos de sujeción antiestéticos. En resumen: este producto de 3M es un sistema visualmente estético que no sacrifica fuerza de sujeción; de hecho, el sistema de cierre reposicionable 3M™ Dual Lock™ TB3870 tiene una resistencia a la tracción unas cinco veces mayor que las sujeciones 3M™ Hook and Loop™ usadas en aplicaciones comparables. En muchos casos, este método de sujeción también ahorra dinero al usuario al ser menor el material usado. Además, no hay necesidad de taladrar orificios que podrían debilitar la pieza o el sustrato y no se requieren herramientas para montar y retirar la pieza. Tiene más opciones para fijar, sujetar y conectar superficies. Los sistemas de cierre reposicionables 3M Dual Lock ofrecen una rápida instalación y sujeción de alta resistencia y, a la vez, pueden abrirse fácilmente, como si fueran cremalleras. Esa flexibilidad funcional, así como su estética superior, menor peso y el ahorro en costes de instalación y mano de obra, hacen de los innovadores sistemas de 3M una solución popular y eficaz.

Ventaja:

  • Sistema de cierre negro con filamentos en forma de setas, con adhesivo acrílico modificado sensible a la presión
  • El tipo 250 combina con el tipo 170, 250 o 400.
  • Cierra encajando de forma audible
  • Una resistencia a la tracción cinco veces mayor que las sujeciones de gancho y bucle tradicionales
  • Se abre y se cierra 1000 veces antes de perder el 50 % de su resistencia a la tracción original
  • El adhesivo acrílico modificado se adhiere a metales, vidrio, muchos plásticos y pinturas electroestáticas y a materiales de media y baja energía superficial
  • Ideal para su uso en interior y exterior para sujetar puertas, paneles solares flexibles, revestimientos, paneles de acceso, señales y componentes de pantallas
  • Bolsa de muestra

Recomendación:

  • Úselo en la industria en general, vehículos especializados, transporte, uso militar, empaquetado, uso médico, expositores de punto de venta, exposiciones, electrónica, construcción, muebles y tareas de mantenimiento y reparación
  • Úselo para sujetar puertas, paneles solares flexibles, revestimientos, paneles de acceso, señales y componentes de pantallas
  • Adecuado para uso en interior y exterior