3M™ Dual Lock™ TB3870, negru, 25 mm x 3 m, 6,1 mm, 40 capete/cm2, pentru exterior

Cod articol.: 7100023047
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 8 bucăți
  • Pași de comandă: 8 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Dual Lock
Denumirea producătorului 3M™ Dual Lock™ TB3870
Culoarea negru
Număr de benzi adezive 1 buc.
Număr reînchideri 1.000
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Bandă cu scai
Material de bază PE
Adeziv Acrilat modificat
Domeniul de aplicare Exterior; Interior
Aplicaţie Asamblare; Fixare
Caracteristici rezistenţă la diferite condiţii de vreme
Lungime L 3 m
Lăţime B 25 mm
Concentrație S 6,1 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7100023047
EAN / GTIN 00051111078068
Număr producător 7100023047
L-Număr L01130 103385
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Deschidere și închidere repetată pentru repoziționare: Remarcabila noastră bandă de blocare prin presiune 3M™ Dual Lock™ TB3870 oferă încă cel puțin 50 % din rezistența la tracțiune inițială după 1.000 de cicluri de deschidere-închidere. Capetele în formă de ciupercă alunecă ușor unul peste celălalt înainte de a fi ancorate împreună prin presiune pentru a crea un element de fixare robust. Odată îmbinată, banda neagră de fixare rămâne ascunsă, permițând o suprafață plană pentru un aspect neted și curat. Banda de etanșare la presiune din poliolefină cu 40 de capete per cm² poate fi combinată cu omologii cu 26, 40 sau 62 de capete per cm². Acest lucru permite utilizatorului să selecteze rezistența la tracțiune adecvată în funcție de aplicație. Potrivit pentru utilizare în interior și exterior, de exemplu pentru uși, panouri solare flexibile, luminatoare, panouri de acces, semnalizare și componente de afișaj. Partea din spate netedă a acestui element de fixare prin împingere flexibil are un adeziv acrilic modificat, sensibil la presiune, cu aderență foarte bună la multe materiale plastice, suprafețe acoperite cu pulbere și materiale cu energie superficială mică până la medie, cu puțin sau deloc pre-tratare a suprafeței. Clic audibil „Blocat!” este probabil cuvântul care descrie cel mai bine produsele din gama noastră extinsă 3M™ Dual Lock™. Iată cum funcționează designul: Capetele ciupercă ale două părți ale unei benzi de blocare prin presiune 3M Dual Lock alunecă una peste cealaltă până când sunt ancorate împreună prin presiune. După ce capetele ciupercă opuse sunt unite, acestea revin la poziția inițială și se blochează în capetele opuse. Un clic sonor indică faptul că închizătorul este fixat. Acest element de fixare oferă aceeași forță de fixare ca șuruburile sau niturile. Cu toate acestea, elementul de fixare poate fi ușor deschis din nou pentru repoziționare. Elementul de fixare cu clic flexibil 3M este utilizat pe scară largă în transporturi, electronică, echipamente de afaceri, utilaje, soluții medicale, de semnalizare și afișaj. Nu este nevoie de șuruburi Fixare puternică și îndepărtare fără efort în același timp. Pur și simplu trageți elementul de fixare în afară pentru a elibera și reatașa în altă parte. Acest produs oferă o fixare puternică și ascunsă pentru mai multe cicluri de deschidere-închidere, astfel încât să puteți elimina șuruburile, niturile, cârligele, bolțurile, legăturile zip și alte metode de fixare inestetice. Pe scurt - această bandă de fixare 3M este o alegere plăcută din punct de vedere estetic, fără a compromite puterea de fixare. De fapt, rezistența la tracțiune a benzii de prindere prin presiune 3M™ Dual Lock™ TB3870 este de cinci ori mai mare decât a benzilor cu cârlig și buclă 3M™ Hook and Loop™ în aplicații comparabile. În multe cazuri, acest element de fixare economisește și bani, deoarece este necesar mai puțin material de fixare. În plus, nu este nevoie să se facă găuri care ar putea compromite o parte sau întregul obiect. De asemenea, nu este nevoie de unelte pentru conectarea și deconectarea garniturii flexibile de presiune. Mai multe opțiuni pentru securizarea, fixarea și îmbinarea suprafețelor: închizătoarele flexibile 3M Dual Lock permit fixarea rapidă și oferă o putere de fixare puternică, dar sunt la fel de ușor de separat ca un fermoar. Cu flexibilitate funcțională, estetică superioară, greutate redusă și economii la costurile de manoperă și instalare, produsele inovatoare de fixare 3M sunt o soluție populară și eficientă.

Avantaj:

  • Bandă neagră de eliberare a presiunii cu capete în formă de ciupercă și un adeziv acrilic modificat, sensibil la presiune pe spate
  • Versiunea cu 40 capete pe cm² poate fi combinată cu omologii cu 26, 40 sau 62 capete pe cm²; capse sonore
  • De cinci ori mai mare decât rezistența la tracțiune a benzilor convenționale cu cârlig și buclă
  • După 1.000 cicluri de deschidere-închidere, cel puțin 50% din rezistența inițială la tracțiune este încă prezentă
  • Adezivul acrilic modificat aderă la multe materiale plastice, suprafețe acoperite cu pulbere și materiale cu energie de suprafață scăzută până la medie
  • Ideal pentru uși interioare și exterioare, panouri solare flexibile, luminatoare, uși de acces, componente de semnalizare și afișaj
  • Saci de probă
  • Dimensiuni mai mici

Recomandare:

  • Suprafețe cu energie ridicată și scăzută, metale și suprafețe acoperite cu pulbere
  • Aplicație de interior
  • Recomandată pentru utilizare interioară şi exterioară.