3M™ Dual Lock™ Elastyczny zapięcie na rzep TB3560, półprzezroczyste, 25 mm x 3 m, 5,7 mm, 40 elementów/cm², do zastosowań zewnętrznych

Nr art.: 7100020027
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
Odcień, Przezroczysty Telegrey 2
Seria Dual Lock
Oznaczenie producenta SJ3560; TB3560
Opakowanie luzem
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Folia PP
Masa klejowa akrylan
Min. odporność na temperaturę -30 stopni
Maks. odporność na temperaturę 70 stopni
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Mocowanie; Przyklejanie
Właściwości Dobre przyleganie; Usuwanie bez pozostałości; elastyczne; odporny na wpływy atmosferyczne
Długość L 3 m
Szerokość B 25 mm
Grubość S 5,7 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100020027
EAN / GTIN 00051111078044
Numer producenta 7100020027
Numer L L01130 103306
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma z zapięciem na rzepy 3M™ Dual Lock™ SJ3560 wykonana jest z przezroczystego polipropylenu, posiada przezroczysty klej akrylowy na odwrocie, 40 główek grzybkowych na cm² na wierzchu oraz grubość 5,8 mm w stanie zamkniętym. Produkt ten zachowuje trwałość w długim okresie w zakresie temperatur od -30 °C do 70 °C (95 °C przez krótki czas) i jest przeznaczony do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Nasze elastyczne zamknięcie samoprzylepne nadaje się do naklejania na metal (aluminium, stal nierdzewną), szkło oraz tworzywa sztuczne o wysokiej energii powierzchniowej (akryl, poliwęglan, ABS). Po 1000 cykli otwierania i zamykania zachowuje się co najmniej 50% pierwotnej wytrzymałości na rozciąganie.

Zaleta:

  • Przezroczyste, elastyczne zamknięcie samoprzylepne z główkami w kształcie grzybka na wierzchu oraz przezroczystym, wrażliwym na nacisk klejem akrylowym na odwrocie
  • Wersja z 40 głowicami na cm² może być łączona z elementami współpracującymi o gęstości 26, 40 lub 62 głowic na cm².
  • Pięciokrotnie większa wytrzymałość na rozciąganie w porównaniu z tradycyjnymi taśmami z rzepami
  • Po 1000 cykli otwierania i zamykania zachowuje się co najmniej 50% pierwotnej wytrzymałości na rozciąganie
  • Końcówki w kształcie grzybków zazębiają się ze sobą, tworząc bezpieczne połączenie
  • Przeznaczony do klejenia na metalu, szkle i tworzywach sztucznych o wysokiej energii powierzchniowej
  • Próbka
  • Mniejsze wymiary

Zalecenie:

  • Powierzchnie o wysokiej i niskiej przyczepności, metale oraz powierzchnie lakierowane proszkowo
  • Zastosowanie wewnątrz pomieszczeń