3M™ Dual Lock™ TB3870, černá, 25 mm x 3 m , 6,1 mm, 40 hlav/cm2, venkovní

Artiklové číslo: 7100023047
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 8 kusy
  • K objednání po násobcích: 8 kusy
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
Řada Dual Lock
Označení výrobce 3M™ Dual Lock™ TB3870
Barva Černá
Počet lepicích pásek 1 ks
Počet opětovných uzavření 1 000
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Suchý zip
Nosný materiál PE
Lepicí hmota Modifikovaný akrylát
Rozsah použití Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Montáž; Upevnit
Vlastnosti tepelně vodivý
Délka L 3 m
Šířka B 25 mm
Tloušťka S 6,1 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100023047
EAN / GTIN 00051111078068
Číslo výrobce 7100023047
L-číslo L01130 103385
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Opakované otevírání a zavírání pro změnu polohy: Naše pozoruhodná páska 3M™ Dual Lock™ TB3870 s tlakovým zámkem nabízí i po 1 000 cyklech otevření a zavření nejméně 50 % původní pevnosti v tahu. Hříbkové hlavy se hladce posouvají jedna přes druhou a poté jsou tlakem ukotveny k sobě, čímž vzniká robustní spojovací prvek. Po spojení zůstává černá upevňovací páska skrytá, což umožňuje rovný povrch pro hladký a čistý vzhled. Polyolefinovou přítlačnou těsnicí pásku se 40 hlavami na cm² lze kombinovat s protějšky s 26, 40 nebo 62 hlavami na cm². To umožňuje uživateli zvolit vhodnou pevnost v tahu v závislosti na aplikaci. Vhodná pro vnitřní i venkovní použití např. pro dveře, flexibilní solární panely, střešní okna, přístupové panely, značení a zobrazovací prvky. Hladká zadní strana tohoto flexibilního přítlačného spojovacího prvku je opatřena modifikovaným akrylátovým lepidlem citlivým na tlak s velmi dobrou přilnavostí k mnoha plastovým materiálům, práškově lakovaným povrchům a materiálům s nízkou až střední povrchovou energií s malou nebo žádnou předběžnou úpravou povrchu. Slyšitelné cvaknutí „Uzamčeno!“ je pravděpodobně slovo, které nejlépe vystihuje výrobky z naší rozsáhlé řady 3M™ Dual Lock™. Tato konstrukce funguje takto: Hřibovité hlavičky dvou částí pásky 3M Dual Lock s tlakovým zámkem se přes sebe posouvají, dokud nejsou tlakem ukotveny k sobě. Po spojení protilehlých hřibovitých hlav se vrátí do původní polohy a uzamknou se do protilehlých hlav. Slyšitelné cvaknutí signalizuje, že je spojovací prvek zajištěn. Tento spojovací prvek nabízí stejnou přídržnou sílu jako šrouby nebo nýty. Spojovací prvek však lze snadno znovu otevřít pro změnu polohy. Flexibilní zaklapávací spojovací materiál 3M se široce používá v dopravě, elektronice, obchodním vybavení, strojírenství, zdravotnictví, značení a při řešení displejů. Není potřeba šroubů Silné upevnění a zároveň demontáž bez námahy. Stačí spojovací prvek od sebe odtrhnout, abyste jej uvolnili a znovu připevnili jinam. Tento výrobek poskytuje silné, skryté upevnění pro několik cyklů otevření a zavření, takže můžete eliminovat šrouby, nýty, háčky, šrouby, zipy a další nevzhledné způsoby upevnění. Stručně řečeno - tato upevňovací páska 3M je estetickou volbou bez kompromisů v oblasti držící síly. Ve skutečnosti je pevnost v tahu pásky 3M™ Dual Lock™ TB3870 s přítlačným zámkem pětkrát vyšší než u pásek 3M™ Hook and Loop™ s háčky a smyčkami ve srovnatelných aplikacích. V mnoha případech tento spojovací materiál také šetří peníze, protože je zapotřebí méně spojovacího materiálu. Navíc není nutné vrtat otvory, které by mohly ohrozit část nebo celý objekt. K připojení a odpojení pružného přítlačného těsnění také není potřeba žádné nářadí. Více možností pro zajištění, upevnění a spojování povrchů: Flexibilní přítlačné uzávěry 3M Dual Lock umožňují rychlé upevnění a poskytují silnou přídržnou sílu, ale dají se oddělit stejně snadno jako zipové uzávěry. Díky funkční flexibilitě, vynikajícímu estetickému vzhledu, nízké hmotnosti a úspoře nákladů na práci a instalaci jsou inovativní upevňovací výrobky 3M oblíbeným a efektivním řešením.

Výhoda:

  • Černá tlaková uvolňovací páska s hlavami ve tvaru hub a modifikovaným akrylovým lepidlem citlivým na tlak na zadní straně
  • provedení s 40 hlavami na cm² může být kombinován s protějšky s 26, 40 nebo 62 hlavami na cm²; slyšitelný snapping
  • Pětinásobek pevnosti v tahu konvenčních pásek s háčkem a smyčkou
  • Po 1 000 cyklech s otevřeným zavírat je stále přítomno alespoň 50 % původní pevnosti v tahu
  • Modifikované akrylové lepidlo přilne k mnoha plastovým materiálům, práškově lakovaným povrchům a materiálům s nízkou až střední povrchovou energií
  • Ideální pro vnitřní a venkovní dveře, flexibilní solární panely, světlíky, přístupové dveře, značení a zobrazovací komponenty
  • Vzorkovací sáčky
  • Menší rozměry

Doporučení:

  • Vysokoenergetické a nízkoenergetické povrchy, kovy a povrchy s práškovým vypalovaným lakem
  • Vnitřní aplikace
  • Vhodné pro vnitřní i venkovní použití.