Système de fixation amovible 3M™ Dual-Lock™ SJ 3870, Noir, 25,4 mm x 3 m

Réf.: 7100023047
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 8 unités
  • Etapes de la commande : 8 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Dual Lock
Référence fabricant 3M™ Dual Lock™ TB3870
Couleur noir
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Nombre d’ouvertures/fermetures 1 000
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif bande adhésive auto-agrippante
Substrat PE
Masse adhésive acrylate modifié
Domaine d’application Extérieur; Intérieur
Type d’application Fixer; Montage
Caractéristiques résistant aux intempéries
Longueur L 3 m
Largeur B 25 mm
Epaisseur S 6,1 mm

Identification et classification

Référence article 7100023047
EAN / GTIN 00051111078068
Réf. fabricant 7100023047
Article hors catalogue L01130 103385
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le système de fixation ouvrable et refermable Dual Lock™ SJ3870 est équipé d'un adhésif acrylique modifié haute performance qui adhère sur une grande variété de substrats: plastiques à haute et basse énergie de surface, métaux, peinture poudre, et ce avec peu de préparation de surface

Avantage(s):

  • Efficace sans perte de performance jusqu'à 1000 ouvertures/fermetures
  • Picots type 250
  • Adhésif spécial peinture poudre époxyde et surfaces difficiles à coller sans utilisation de primaire
  • Permet un maintien rapide et une facilité d’adhésion sur les surfaces complexes

Recommandation(s):

  • Surfaces à haute et basse énergie, métaux et surfaces revêtues de poudre
  • Application en intérieur
  • Convient à une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur.