3M™ Dual Lock™ Elastyczne zapięcie na rzep SJ3871, czarne, 25 mm x 41 m, 6,1 mm, 62 elementów/cm², do zastosowań zewnętrznych

Nr art.: 7100108761
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Dual Lock
Oznaczenie producenta Dual Lock Flexibler Druckverschluss; SJ3871
Kolor Czarny
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Liczba zastosowań 1
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Taśma na rzep
Materiał podłoża PE
Masa klejowa Modyfikowany akrylan
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Mocowanie; Montaż
Właściwości Usuwanie bez pozostałości; elastyczne
Długość L 41 m
Szerokość B 25 mm
Grubość S 6,1 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100108761
EAN / GTIN 04054596272446
Numer producenta 7100108761
Numer L L01130 104387
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Elastyczne zapięcie na rzepy 3M Dual Lock składa się z podłoża z poliolefiny z małymi wypustkami w kształcie grzybków, które po ściśnięciu (co słychać) tworzą stabilne połączenie, które można jednak rozłączyć maksymalnie jeden raz. Trzy rodzaje gęstości grzybków można ze sobą łączyć, uzyskując w ten sposób różną siłę trzymania – w zależności od potrzeb. Seria produktów SJ387, wyposażona w wysokowydajny, zmodyfikowany klej akrylowy, nadaje się do klejenia wielu różnych materiałów, np. tworzyw sztucznych o wysokiej i niskiej energii, metali oraz wielu lakierów proszkowych.

Zaleta:

  • Czarna taśma samoprzylepna z zapięciem na zatrzask, z elementami w kształcie grzybków i zmodyfikowanym klejem akrylowym na odwrocie
  • Model 250 można łączyć z elementami współpracującymi typu 170, 250 lub 400
  • Obniżenie kosztów
  • Zwiększyć wydajność
  • Oszczędność czasu dzięki szybkiemu montażowi i demontażowi
  • Można stosować bez specjalnej obróbki wstępnej powierzchni
  • Klejenie na wielu różnych materiałach

Zalecenie:

  • Wysokie wymagania wizualne
  • Zastosowania wewnątrz i na zewnątrz
  • Poszczególne warianty nadają się odpowiednio do powierzchni o niskiej i wysokiej energii