3M™ Dual Lock™ Elastyczne zapięcie na rzep SJ3870, czarne, 19 mm x 41 m, 6,1 mm, 40 elementów/cm², do zastosowań zewnętrznych

Nr art.: 7100108753
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 8 sztuki
  • Etapy zamówienia: 8 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria Dual Lock
Oznaczenie producenta SJ3870
Opakowanie luzem
Kolor Czarny
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Liczba zastosowań 1 000
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Taśma na rzep
Materiał podłoża PE
Masa klejowa Modyfikowany akrylan
Min. odporność na temperaturę -30 stopni
Maks. odporność na temperaturę 80 stopni
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Mocowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Odporność na wilgoć; Odporny na promieniowanie UV; Z amortyzacją drgań
Długość L 41 m
Szerokość B 19 mm
Grubość S 6,1 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100108753
EAN / GTIN 04054596271821
Numer producenta 7100108753
Numer L L01310 1146
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Elastyczne zapięcie na rzepy 3M Dual Lock składa się z podłoża z poliolefiny z małymi wypustkami w kształcie grzybków, które po ściśnięciu (co słychać) tworzą stabilne połączenie, które można jednak rozłączyć maksymalnie jeden raz. Trzy rodzaje gęstości grzybków można ze sobą łączyć, uzyskując w ten sposób różną siłę trzymania – w zależności od potrzeb. Seria produktów SJ387, wyposażona w wysokowydajny, zmodyfikowany klej akrylowy, nadaje się do klejenia wielu różnych materiałów, np. tworzyw sztucznych o wysokiej i niskiej energii, metali oraz wielu lakierów proszkowych.

Zaleta:

  • Dzięki mocowaniu na zatrzaski nie są już potrzebne żadne śruby, gwoździe, zatrzaski ani nity
  • Pięciokrotnie większa wytrzymałość na rozciąganie w porównaniu z tradycyjnymi taśmami z haczykami i pętelkami
  • Trwałość – do 1000 cykli otwierania i zamykania, aż do utraty 50% pierwotnej wytrzymałości na rozciąganie
  • Doskonała odporność termiczna w temperaturach do 82 °C
  • Czarne, splecione główki w kształcie grzybów (40 główek na cm²)
  • Odporny na wilgoć i promieniowanie UV
  • Tłumi wibracje
  • Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Zalecenie:

  • Zastosowania w przemyśle ogólnym, transporcie, pojazdach specjalistycznych, medycynie, wojskowości, opakowaniach, rozwiązaniach reklamowych w punktach sprzedaży, na wystawach, w elektronice, meblarstwie, a także w zakresie konserwacji, napraw i utrzymania ruchu (MRO)
  • Elementy mocujące do drzwi, elastycznych paneli fotowoltaicznych, okien dachowych, klap dostępowych, oznakowań i elementów ekspozycyjnych
  • Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
  • Ścianki działowe do biur
  • Do umieszczania grafik
  • klapy rewizyjne
  • Pojazdy specjalistyczne (mocowania wewnątrz pojazdu)
  • Profile w kształcie litery L, półki z możliwością zmiany położenia
  • Do zawieszania tablic informacyjnych