• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Dual Lock™ TB3870, Schwarz, 25 mm x 3 m, 6.1 mm, 40 Köpfe/cm2, Aussenbreich

Artikel-Nr.: 7100023047
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 8 Stück
  • Bestellschritt: 8 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Dual Lock
Herstellerbezeichnung 3M™ Dual Lock™ TB3870
Farbe schwarz
Anzahl Klebebänder 1 St.
Anzahl Wiederverschließbarkeit 1 000
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Klettband
Trägermaterial PE
Klebemasse Modifiziertes Acrylat
Anwendungsbereich Außenbereich; Innenbereich
Anwendung Fixieren; Montage
Eigenschaften witterungsbeständig
Länge L 3 m
Breite B 25 mm
Stärke S 6,1 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100023047
EAN / GTIN 00051111078068
Herstellernummer 7100023047
L-Nummer L01130 103385
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Wiederholtes Öffnen und Schließen zur Repositionierung: Unser bemerkenswertes 3M™ Dual Lock™ Druckverschlussband TB3870 bietet nach 1.000 Öffnen-Schließen-Zyklen noch mindestens 50 % der ursprünglichen Zugfestigkeit. Die Pilzköpfe gleiten sanft übereinander, bevor sie durch Druck ineinander verankert werden, um ein robustes Verschlussmittel zu schaffen. Nach dem Zusammengefügen bleibt das schwarze Befestigungsband verborgen und ermöglicht eine ebene Oberfläche für ein glattes, sauberes Erscheinungsbild. Das Polyolefin-Druckverschlussband mit 40 Köpfen pro cm² ist kombinierbar mit Gegenstücken mit 26, 40 oder 62 Köpfen pro cm². Dadurch kann der Benutzer je nach Anwendung die passende Zugfestigkeit wählen. Geeignet für den Innen- und Außenbereich für z. B. Türen, flexible Solarzellenplatten, Dachfenster, Zugangsklappen, Beschilderungen und Displaykomponenten. Die glatte Rückseite dieses flexiblen Druckverschlusses verfügt über einen modifizierten, druckempfindlichen Acrylklebstoff mit sehr guter Haftung auf vielen Kunststoffmaterialien, pulverbeschichteten Oberflächen sowie Materialien mit geringer bis mittlerer Oberflächenenergie ohne oder mit nur geringer Oberflächenvorbehandlung. Hörbares Einrasten „Eingerastet!” ist wohl das Wort, dass die Produkte unserer umfangreichen 3M™ Dual Lock™ Reihe am besten beschreibt. So funktioniert das Design: Die Pilzköpfe zweier Teile eines 3M Dual Lock Druckverschlussbands gleiten übereinander, bis sie durch Druck ineinander verankert werden. Nach dem Zusammenfügen gegenüberliegender Pilzköpfe ordnen sich diese zurück in ihre ursprüngliche Position und rasten in den gegenüberliegenden Köpfen ein. Durch ein hörbares Einrasten wird signalisiert, dass der Verschluss befestigt ist. Dieses Verschlussmittel bietet Haltekraft wie Schrauben oder Nieten. Der Verschluss lässt sich aber zur Repositionierung mühelos wieder öffnen. Der flexible Druckverschluss von 3M wird vielfach eingesetzt im Transportwesen, der Elektronik, Geschäftsausrüstung, Maschinenindustrie, Medizin sowie für Beschilderungs- und Displaylösungen. Verzicht auf Schrauben Starke Befestigung und gleichzeitig müheloses Entfernen. Ziehen Sie den Verschluss einfach auseinander, um ihn zu lösen und woanders anzubringen. Dieses Produkt bietet eine starke, verborgene Befestigung für zahlreiche Öffnen-Schließen-Zyklen, sodass Sie auf Schrauben, Nieten, Haken, Bolzen, Reißverschlüsse und andere unschöne Befestigungsmethoden verzichten können. Kurz gesagt – dieses 3M Befestigungsband ist eine ästhetisch ansprechende Wahl ohne Kompromisse in Sachen Haltekraft. In der Tat ist die Zugfestigkeit des 3M™ Dual Lock™ Druckverschlussbands TB3870 fünfmal höher als bei 3M™ Hook and Loop™ Haken- und Schlaufenbändern in vergleichbaren Anwendungen. In vielen Fällen spart dieses Verschlussmittel auch Geld, da weniger Befestigungsmaterial benötigt wird. Darüber hinaus ist es nicht nötig, Löcher zu bohren, die einen Teil oder das gesamte Objekt beeinträchtigen könnten. Es ist auch kein Werkzeug erforderlich, um den flexiblen Druckverschluss zu verbinden und wieder zu trennen. Mehr Optionen zur Sicherung, Befestigung und Verbindung von Oberflächen: 3M Dual Lock flexible Druckverschlüsse ermöglichen eine schnelle Befestigung und bieten eine starke Haltekraft, lassen sich jedoch so einfach trennen wie ein Reißverschluss. Dank funktioneller Flexibilität, überlegener Ästhetik, geringem Gewicht und Einsparungen bei Arbeits- und Montagekosten sind die innovativen 3M Befestigungsprodukte eine beliebte und effektive Lösung.

Vorteil:

  • Schwarzes Druckverschlussband mit pilzförmigen Köpfen und einem modifizierten, druckempfindlichen Acrylklebstoff auf der Rückseite
  • Die Ausführung mit 40 Köpfen pro cm² ist kombinierbar mit Gegenstücken mit 26, 40 oder 62 Köpfen pro cm²; hörbares Einrasten
  • Fünffache Zugfestigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Kletthaftbändern
  • Nach 1.000 Öffnen-Schließen-Zyklen sind noch mindestens 50 % der ursprünglichen Zugfestigkeit gegeben
  • Modifizierter Acrylklebstoff haftet auf vielen Kunststoffmaterialien, pulverbeschichteten Oberflächen und Materialien mit geringer bis mittlerer Oberflächenenergie
  • Ideal für den Innen- und Außenbereich für Türen, flexible Solarzellenplatten, Dachfenster, Zugangsklappen, Beschilderungen und Displaykomponenten
  • Musterbeutel
  • Kleinere Abmessungen

Empfehlung:

  • Hoch- und niedergenergetische Oberflächen, Metalle und pulverbeschichtete Oberflächen
  • Indoor Anwendung
  • Geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb