3M™ Dual Lock™ Elastyczny zapięcie na rzep SJ3870, czarny, 15,9 mm x 41 m, 6,1 mm
Szczegóły produktu
Dane techniczne
| Seria | Dual Lock | |
| Oznaczenie producenta | SJ3870 | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | Czarny | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Liczba zastosowań | 1 000 | |
| Zawartość | Pojedyncza część | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Taśma na rzep | |
| Materiał podłoża | PE | |
| Masa klejowa | Modyfikowany akrylan | |
| Odporność na temperaturę od | -30 stopni | |
| Odporność na temperaturę do | 80 stopni | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Mocowanie; Montaż; Przyklejanie | |
| Właściwości | Odporność na wilgoć; Odporny na promieniowanie UV; Z amortyzacją drgań | |
| Długość L | 41 m | |
| Szerokość B | 15,9 mm | |
| Grubość S | 6,1 mm |
Identyfikacja i klasyfikacja
| Numer artykułu | 7100214419 | |
| EAN / GTIN | 04054596739581 | |
| Numer producenta | 7100214419 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |
Opis
Opis:
Wielokrotne otwieranie i zamykanie w celu zmiany położenia: Nasze wyjątkowe elastyczne zapięcie na rzepy 3M™ Dual Lock™ SJ3870 zachowuje co najmniej 50% pierwotnej wytrzymałości na rozciąganie nawet po 1000 cykli otwierania i zamykania. Główki grzybowe delikatnie przesuwają się po sobie, po czym są ze sobą łączone pod wpływem nacisku, tworząc solidne zamknięcie. Po połączeniu taśma mocująca pozostaje niewidoczna, zapewniając równą powierzchnię i gładki, schludny wygląd. Taśma mocująca z poliolefiny o gęstości 40 elementów na cm² może być łączona z elementami łączącymi o gęstości 26, 40 lub 62 elementów na cm². Dzięki temu użytkownik może dobrać odpowiednią wytrzymałość na rozciąganie w zależności od zastosowania.
Obszary zastosowania: przemysł ogólny, transport, pojazdy specjalistyczne, medycyna, wojsko, opakowania, rozwiązania reklamowe w punktach sprzedaży, wystawy, elektronika, budownictwo, meblarstwo oraz konserwacja, naprawa i utrzymanie (MRO).
Gładka strona tylna tego elastycznego zapięcia samoprzylepnego pokryta jest zmodyfikowanym klejem akrylowym, który charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do wielu tworzyw sztucznych (polietylenu, akrylu, poliwęglanu i ABS), lakierowanych proszkowo oraz materiałów o niskiej lub średniej energii powierzchniowej, bez konieczności lub przy minimalnej obróbce wstępnej powierzchni.
Słyszalne zatrzasnięcie
„Zatrzasnęło się!” to chyba najlepszy opis produktów z naszej bogatej serii 3M Dual Lock™. Tak działa ten projekt: Główki grzybkowe dwóch elementów elastycznego zapięcia na rzepy 3M™ Dual Lock™ przesuwają się po sobie, aż po naciśnięciu zatrzasną się w sobie. Po połączeniu przeciwległych główek grzybowych powracają one do pierwotnego położenia i zatrzaskują się w przeciwległych główkach. Słyszalne kliknięcie sygnalizuje, że zamknięcie zostało zamocowane. Ten element mocujący zapewnia siłę trzymania porównywalną z siłą śrub lub nitów. Zamknięcie można jednak bez trudu ponownie otworzyć w celu zmiany położenia. Elastyczne zapięcia samoprzylepne 3M Dual Lock znajdują szerokie zastosowanie w transporcie, elektronice, wyposażeniu biurowym, przemyśle maszynowym, medycynie, a także w rozwiązaniach związanych z oznakowaniem i ekspozycją.
Brak śrub
– solidne mocowanie i jednocześnie łatwy demontaż. Wystarczy rozsunąć zatrzask, aby go odpiąć i zamocować w innym miejscu. Ten produkt wyposażony jest w solidne, ukryte zapięcie, które wytrzymuje wiele cykli otwierania i zamykania, dzięki czemu można zrezygnować ze śrub, nitów, haków, kołków, zamków błyskawicznych i innych nieestetycznych metod mocowania. Krótko mówiąc – ta taśma mocująca to estetyczny wybór, który nie wymaga żadnych kompromisów w kwestii siły trzymania. W rzeczywistości wytrzymałość na rozciąganie taśmy SJ3870 jest pięciokrotnie wyższa niż w przypadku taśm hakowych 3M™ w podobnych zastosowaniach. W wielu przypadkach ten środek mocujący pozwala również zaoszczędzić pieniądze, ponieważ wymaga mniej materiałów mocujących. Ponadto nie ma potrzeby wiercenia otworów, które mogłyby uszkodzić część lub całość obiektu. Do łączenia i rozłączania elastycznego zamknięcia na zatrzask nie są potrzebne żadne narzędzia.
Więcej opcji zabezpieczania, mocowania i łączenia powierzchni: Elastyczne zapięcia na rzepy 3M Dual Lock umożliwiają szybkie mocowanie i zapewniają dużą siłę trzymania, a rozpinanie jest tak proste jak w przypadku zamka błyskawicznego. Dzięki funkcjonalnej elastyczności, doskonałej estetyce, niewielkiej wadze oraz oszczędnościom w zakresie kosztów robocizny i montażu, innowacyjne produkty mocujące firmy 3M są popularnym i skutecznym rozwiązaniem.
Zaleta:
- Dzięki mocowaniu na zatrzaski nie są już potrzebne żadne śruby, gwoździe, zatrzaski ani nity
- Pięciokrotnie większa wytrzymałość na rozciąganie w porównaniu z tradycyjnymi taśmami z haczykami i pętelkami
- Trwałość – do 1000 cykli otwierania i zamykania, aż do utraty 50% pierwotnej wytrzymałości na rozciąganie
- Doskonała odporność termiczna w temperaturach do 82 °C
- Czarne, splecione główki w kształcie grzybów (40 główek na cm²)
- Odporny na wilgoć i promieniowanie UV
- Tłumi wibracje
- Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
Zalecenie:
- Do mocowania osłon i płyt maskujących
- Oznakowanie wnętrz
- Elementy dekoracyjne
- Ścianki działowe do biur
- Do umieszczania grafik
- klapy rewizyjne
- Pojazdy specjalistyczne (mocowania wewnątrz pojazdu)
- Profile w kształcie litery L, półki z możliwością zmiany położenia
- Do zawieszania tablic informacyjnych