{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | BASIC | |
| Herstellerbezeichnung | Handschleifgewebe A-B01 C JX A220 | |
| Verpackung | lose | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Beschreibung Form | flach | |
| Schleifmittel Breite | 50 mm | |
| Schleifmittel Länge | 50 000 mm | |
| Antriebsmaschine | Exzenterschleifer; Sonstige | |
| Schleifmittelunterlage | Baumwolle | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifpapier | |
| Korngröße (Mesh) | 220 Mesh | |
| Spezifikation | A-B01 C JX A220 | |
| geeignet für Material | Holz; Kunststoffe | |
| Werkstoffgruppe | Multimaterial | |
| Eigenschaften | vibrationsarm |
| Artikelnummer | 705894 | |
| EAN / GTIN | 9009017058944 | |
| Herstellernummer | 705894 | |
| L-Nummer | L50140 1872 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |