{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Talerze | z tworzywa sztucznego | |
| Jednostka napędowa | Maszyny taśmowe | |
| Uchwyt | Chwyt | |
| stopień rozdrobnienia | średni | |
| Podłoże ścierniwa | Poliester | |
| Oznaczenie producenta | PC X JTS BASIC | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Taśmy ścierne | |
| Metoda szlifowania | Szlifowanie płaszczyzn | |
| Do materiału | aluminium; Stal stopowa; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Norma | ISO 2976 |
| Numer artykułu | 34648284 | |
| EAN / GTIN | 9009013070520 | |
| Numer producenta | 34648284 | |
| Numer L | L50140 104999 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |