{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Szerokość materiału ściernego | 50 mm | |
| Długość materiału ściernego | 25 000 mm | |
| Podłoże ścierniwa | bawełna | |
| Oznaczenie producenta | A-B01 C JX A180; Handschleifgewebe | |
| Kolor | Brązowy | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Papier ścierny | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 180 siateczka | |
| Metoda szlifowania | Szlifowanie płaszczyzn | |
| Do materiału | drewno; Tworzywa sztuczne | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni |
| Numer artykułu | 705879 | |
| EAN / GTIN | 9009017058791 | |
| Numer producenta | 705879 | |
| Numer L | L50140 2449 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |