TYROLIT DCU-FC Brzeszczoty do cięcia na sucho 300x3x25,4 Basic Universal

Nr art.: 467282
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Grafitowy szary
Zawartość 1 szt.
Średnica 300 mm
Szerokość tarczy T 3 mm
Jednostka napędowa Inne; Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 25,4 mm
Oznaczenie producenta DCU-FC Trockenschnitt-Sägeblätter
Kolor Żółty; Szare; Czarny
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Rozmiar ziarna (siatka) 30 siateczka
Do materiału Beton; Kamień; Cegła

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 467282
EAN / GTIN 9003174672821
Numer producenta 467282
Numer L L50140 205
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • BASIC

Opis:

  • Materiały nadające się do obróbki: Uniwersalne materiały budowlane, takie jak beton, cegła, kamień naturalny itp.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 100 m/s
  • specyfikacja: 3–10
  • Wymiary: D x T x H = 300 x 3 x 25,4

Zaleta:

  • Wysoka i szybka wydajność cięcia dzięki samonastawczemu systemowi złożonemu z wysokiej jakości ziaren diamentowych w optymalnym spoiwie
  • Czyste krawędzie cięcia dzięki zamkniętej krawędzi tnącej
  • Solidne i wysokiej jakości stalowe rdzenie zapewniają stabilność i odczuwalną płynność pracy

Zastosowanie:

  • Do szybkiej i czystej obróbki betonu

Materiał:

  • Wersja uniwersalna

Pasuje do:

  • Szlifierka tnąca

Zalecenie:

  • For fast and clean concrete cutting

Wskazówka:

  • Do obróbki betonu, dachówek, cegieł i muru
  • Nadaje się do wszystkich standardowych szlifierek kątowych o Ø do 230 mm oraz do wszystkich popularnych szlifierek tnących o Ø od 300 mm (również do cięcia na mokro)
  • W zestawie znajduje się pierścień redukcyjny 20–16 mm do Ø 105 mm