Tyrolit cloth roll 40x25 A400 JX BASIC plastics/wood/paint

Nr art.: 705852
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria BASIC
Oznaczenie producenta Handschleifgewebe A-B01 C JX A400
Zawartość 1 szt.
Szerokość materiału ściernego 40 mm
Długość materiału ściernego 25 000 mm
Stopień rozdrobnienia bardzo drobne
Podłoże ścierniwa bawełna
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Taśmy ścierne
Rozmiar ziarna (siatka) 400 siateczka
Specyfikacja A-B01 C JX A400
Do materiału drewno; Tworzywa sztuczne
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Mocowanie na rzep
Norma ISO 6344

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 705852
EAN / GTIN 9009017058524
Numer producenta 705852
Numer L L50140 1944
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

With these versatile BASIC cloth rolls, you can effortlessly level, smooth and even perform light deburring work. Thanks to the open distribution of grain, they are perfect for dry grinding and deliver excellent results every time. Whether you're a beginner or an expert, you'll be well equipped with the rolls on fabric backing.

Cecha szcz.:

  • Form: CLOTH Roll
  • Specification : A-B01 C JX A400
  • Dimension (T x H): 40 x 25 mm
  • Thickness: 40 mm
  • Drill hole: 25 mm
  • Grain size: 400
  • Material suitability: Wood;Plastics / PVC;Paint
  • Product line: BASIC
  • Tool for: Hand-operated grinding

Zaleta:

  • Perfect solution for dry grinding thanks to open distribution of grain on semi-flexible cotton backing
  • Universal use
  • Broad assortment

Zastosowanie:

  • For surface preparation by hand or in combination with an orbital sander
  • For levelling, smoothing, light deburring, fine grinding of coatings as well as for general surface preparation

Z tej samej serii "BASIC" Zobacz wszystkie