Pânză abrazivă manuală 50x50M A-B01 C JX A220 de uz universal

Cod articol.: 705894
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie BASIC
Denumirea producătorului Handschleifgewebe A-B01 C JX A220
Ambalaj neambalate individual
Cuprins 1 buc.
Formular de descriere plat
Material abraziv lățime 50 mm
Material abraziv lungime 50.000 mm
Maşină acţionată Altele; Șlefuitor excentric
Suport de material abraziv Bumbac
Conținut unitate bucată
Tip produs Hârtie abrazivă
Dimensiunea boabelor (plasă) 220 mesh
Specificaţie A-B01 C JX A220
Recomandat pentru material lemn; Materiale plastice
Grupă de materiale multimaterial
Caracteristici Fără vibrații

Identificare și clasificare

Cod articol 705894
EAN / GTIN 9009017058944
Număr producător 705894
L-Număr L50140 1872
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Cu aceste role versatile din material textil Basic, puteți nivela cu ușurință, netezi și chiar efectua operațiuni de debavurare ușoară. Datorită distribuției deschise a cerealelor, acestea sunt perfecte pentru măcinarea uscată și oferă rezultate excelente de fiecare dată. Fie că sunteți un începător sau un expert, cu rolele pe o bază de material sunteți bine echipat.

Caracteristică:

  • Formă: Rolă de țesut
  • Adecvarea materialului: Lemn, plastic / PVC, vopsea / lac
  • Linie de produse: BASIC
  • Specificație : A-B01 C JX A220
  • Dimensiune (D x H): 50 x 50 mm
  • Grosime: 50 mm
  • Orificiu: 50 mm
  • Dimensiunea boabelor: 220
  • Instrument pentru: Handheld rectificare

Avantaj:

  • Soluție optimă pentru șlefuirea uscată datorită distribuției deschise a cerealelor pe o bază de bumbac semi-flexibilă
  • Aplicabil universal

Aplicaţie:

  • Pentru pregătirea suprafeței manual sau în asociere cu un şlefuitor cu vibraţii
  • Pentru alinierea, netezirea, debavurarea ușoară, pentru prelucrarea fină a acoperirilor și pentru pregătirea generală a suprafeței

Din aceeași serie "BASIC" Vedeţi-le pe toate