Tyrolit rouleau d'atelier toile 50x50 A220 JX BASIC plastique/bois/peinture

Réf.: 705894
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
Série BASIC
Référence fabricant Handschleifgewebe A-B01 C JX A220
Emballage En vrac
Sommaire 1 pc.
Description de la forme forme plate
Largeur abrasif 50 mm
Longueur abrasif 50 000 mm
Machine motrice autre; ponceuse excentrique
Support Coton
Unité contenance pièce
Type de produit Papier abrasif
Granulométrie (mesh) 220 mesh
Spécification A-B01 C JX A220
Pour matériau bois; plastiques
Groupe de matières multiMaterial
Caractéristiques vibrations réduites

Identification et classification

Référence article 705894
EAN / GTIN 9009017058944
Réf. fabricant 705894
Article hors catalogue L50140 1872
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Ces rouleaux Toile BASIC polyvalents permettent de niveler, de lisser et même d'effectuer des travaux d'ébavurage légers sans effort. Grâce à la distribution des grains ouverte, ils conviennent parfaitement au ponçage à sec et donnent à chaque fois d'excellents résultats. Que vous soyez débutant ou expert, vous êtes parfaitement équipé avec ces rouleaux sur support en tissu.

Caractéristique(s):

  • Form: CLOTH Roll
  • Spécification : A-B01 C JX A220
  • Dimension (T x H): 50 x 50 mm
  • Epaisseur: 50 mm
  • Alésage: 50 mm
  • Granulométrie: 220
  • Aptitude des matériaux: Bois;Plastiques/PVC;Peinture / Vernis
  • Outillage pour: Ponçage manuel

Avantage(s):

  • Solution optimale pour le meulage à sec grâce à la distribution ouverte des grains sur un support coton semi-flexible
  • Utilisation universelle

Utilisation:

  • Pour la préparation de surfaces, manuellement ou à l'aide d'une ponceuse orbitale
  • Pour le ponçage, le lissage, de petits travaux d'ébarbage, pour la finition mécanique de revêtements ainsi que pour la préparation générale des surfaces

De la même série "BASIC" Afficher tout