{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | BASIC | |
| Označení výrobce | Handschleifgewebe A-B01 C JX A400 | |
| Obsah | 1 ks | |
| Šířka brusiva | 40 mm | |
| Délka brusiva | 25 000 mm | |
| Stupeň jemnosti | velmi jemný | |
| Podklad brusného materiálu | Bavlna | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusný pás | |
| Velikost jádra (síťovina) | 400 mesh | |
| Specifikace | A-B01 C JX A400 | |
| Vhodné pro materiál | dřevo; Plasty | |
| Materiálová skupina | multi-materiál | |
| Vhodné k | Brusky na plochy | |
| Vlastnosti | Suchý zip | |
| Norma | ISO 6344 |
| Katalogové číslo | 705852 | |
| EAN / GTIN | 9009017058524 | |
| Číslo výrobce | 705852 | |
| L-číslo | L50140 1944 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |