Pânză de șlefuire manuală 40x25M A-B01 C JX A400 uz universal

Cod articol.: 705852
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie BASIC
Denumirea producătorului Handschleifgewebe A-B01 C JX A400
Cuprins 1 buc.
Material abraziv lățime 40 mm
Material abraziv lungime 25.000 mm
Grad de fineţe foarte fin
Suport de material abraziv Bumbac
Conținut unitate bucată
Tip produs Bandă de şlefuit
Dimensiunea boabelor (plasă) 400 mesh
Specificaţie A-B01 C JX A400
Recomandat pentru material lemn; Materiale plastice
Grupă de materiale multimaterial
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Caracteristici Fixare cu arici
Standard ISO 6344

Identificare și clasificare

Cod articol 705852
EAN / GTIN 9009017058524
Număr producător 705852
L-Număr L50140 1944
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Cu aceste role versatile din material textil Basic, puteți nivela cu ușurință, netezi și chiar efectua operațiuni de debavurare ușoară. Datorită distribuției deschise a cerealelor, acestea sunt perfecte pentru măcinarea uscată și oferă rezultate excelente de fiecare dată. Fie că sunteți un începător sau un expert, cu rolele pe o bază de material sunteți bine echipat.

Caracteristică:

  • Formă: Rolă de țesut
  • Adecvarea materialului: Lemn, plastic / PVC, vopsea / lac
  • Linie de produse: BASIC
  • Specificație : A-B01 C JX A400
  • Dimensiune (D x H): 40 x 25 mm
  • Grosime: 40 mm
  • Orificiu: 25 mm
  • Dimensiunea boabelor: 400
  • Instrument pentru: Handheld rectificare

Avantaj:

  • Soluție optimă pentru șlefuirea uscată datorită distribuției deschise a cerealelor pe o bază de bumbac semi-flexibilă
  • Aplicabil universal

Aplicaţie:

  • Pentru pregătirea suprafeței manual sau în asociere cu un şlefuitor cu vibraţii
  • Pentru alinierea, netezirea, debavurarea ușoară, pentru prelucrarea fină a acoperirilor și pentru pregătirea generală a suprafeței

Din aceeași serie "BASIC" Vedeţi-le pe toate