Tyrolit Rollo tela 40x25 A400 JX BASIC plásticos/madera/pintura

Número de artículo: 705852
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Serie BASIC
Denominación del fabricante Handschleifgewebe A-B01 C JX A400
Contenido 1 ud.
Anchura del abrasivo 40 mm
Longitud del abrasivo 25.000 mm
Grado de finura muy fino/a
Soporte del abrasivo Algodón
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Cinta abrasiva
Tamaño de grano (malla) 400 malla
Especificación A-B01 C JX A400
Para material madera; Plásticos
Grupo de material MultiMaterial
Aptitud para Rectificado de superficies
Características Sujeción con adhesivo
Norma ISO 6344

Identificación y clasificación

Número de artículo 705852
EAN / GTIN 9009017058524
Número del fabricante 705852
Número L L50140 1944
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Con estos versátiles rodillos de tela Basic, puede nivelar fácilmente, suavizar e incluso realizar operaciones de desbarbado ligero. Gracias a la distribución de grano abierto, son perfectos para la molienda en seco y ofrecen excelentes resultados en todo momento. Si usted es un principiante o un experto, con los rodillos en una base de tela que está bien equipado.

Característica:

  • Forma: Tissue rodillo
  • Idoneidad material: Madera, plástico/PVC, pintura/laca
  • Línea de producto: BASIC
  • Especificación: A-B01 C JX A400
  • Dimensión (D x H): 40 x 25 mm
  • Grosor: 40 mm
  • Agujero: 25 mm
  • Tamaño del grano: 400
  • Herramienta para: rectificado de mano

Ventaja:

  • Solución óptima para el lijado en seco gracias a la distribución de grano abierto sobre una base de algodón semiflexible
  • Aplicación universal

Aplicación:

  • Para la preparación de la superficie a mano o en conjunto con un lijadora vibratoria
  • Para la alineación, el alisado, el desbarbado ligero, para el mecanizado fino de recubrimientos y para la preparación general de superficies

De la misma serie "BASIC" Ver todos