• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Geweberolle 40x25 A400 JX BASIC PVC/Lack/Holz

Artikel-Nr.: 705852
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Serie BASIC
Herstellerbezeichnung Handschleifgewebe A-B01 C JX A400
Inhalt 1 St.
Schleifmittel Breite 40 mm
Schleifmittel Länge 25.000 mm
Feinheitsgrad sehr fein
Schleifmittelunterlage Baumwolle
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifband
Korngröße (Mesh) 400 Mesh
Spezifikation A-B01 C JX A400
geeignet für Material Holz; Kunststoffe
Werkstoffgruppe Multimaterial
geeignet zum Flächenschleifen
Eigenschaften Klettaufnahme
Norm ISO 6344

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 705852
EAN / GTIN 9009017058524
Herstellernummer 705852
L-Nummer L50140 1944
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit diesen vielseitigen BASIC Geweberollen können Sie mühelos nivellieren, glätten und sogar leichte Entgratungsarbeiten durchführen. Dank der offenen Kornverteilung eignen sie sich perfekt zum Trockenschleifen und liefern jedes Mal hervorragende Ergebnisse. Egal, ob Sie Anfänger oder Experte sind, mit den Rollen auf Gewebeunterlage sind Sie bestens gerüstet.

Merkmal:

  • Form: Gewebe Rolle
  • Werkstoffeignung: Holz, Kunststoff / PVC, Farbe / Lack
  • Produktlinie: BASIC
  • Spezifikation : A-B01 C JX A400
  • Abmessung (T x H): 40 x 25 mm
  • Stärke: 40 mm
  • Bohrung: 25 mm
  • Korngröße: 400
  • Werkzeug für: Handgeführtes Schleifen

Vorteil:

  • Optimale Lösung für den Trockenschliff dank offener Kornverteilung auf halbflexibler Baumwollunterlage
  • Universell einsetzbar

Verwendung:

  • Zur Oberflächenvorbereitung per Hand bzw. in Verbindung mit einem Schwingschleifer
  • Zum Angleichen, Glätten, leichten Entgraten, zur Feinbearbeitung von Beschichtungen sowie zur allgemeinen Oberflächenvorbereitung

Aus der gleichen Serie "BASIC" Alle ansehen