Mohair paint roller, 10 cm

Nr art.: 705271
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 20 sztuki
  • Etapy zamówienia: 20 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Beżowy Kość słoniowa
Część opisana, Kość słoniowa Walzenbezug; Kunststoffkern; Stirnseite; Kunststoffkern; Stirnseite
Kolor Beżowy; Zielony
Rodzaj produktu Wałek do farb
Długość 10 cm
Średnica zewnętrzna 35 mm
Średnica otworu 9 mm
Wysokość włosia 4 mm
Możliwość użycia do Lakiery rozpuszczalnikowe
Zaokrąglenie walca od czoła tak
Odporność na działanie środków gaśniczych tak
Z wałkiem do farb nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 705271
EAN / GTIN 4250560500809
Numer producenta 705271
Numer L L00760 149
Producent/osoba odpowiedzialna NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Opis

Opis:

Mohair paint roller 4 mm For the finest surfaces. High-quality, pure goat hair. Particularly suitable for viscous and highly solvent-based coating materials, including 2K paint systems. Plug-in bracket system 6 mm.