Rullo applicatore Mohair 10cm

Codice art.: 705271
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 20 articoli
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
Tonalità cromatica, beige Avorio
Parte descritta, Avorio Walzenbezug; Kunststoffkern; Stirnseite; Kunststoffkern; Stirnseite
Colore beige; green
Tipo di prodotto Rulli di verniciatura
Lunghezza 10 cm
Diametro esterno 35 mm
Diametro del foro 9 mm
Altezza pelo/polo 4 mm
Per Vernice a base di solvente
Completamento anteriore del rullo si
Resistente ai solventi si
Staffa inclusa no

Identificazione e classificazione

Codice articolo 705271
EAN / GTIN 4250560500809
Codice del produttore 705271
Numero-L L00760 149
Produttore/persona responsabile NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descrizione

Descrizione:

Rullo per verniciatura Mohair 4 mm Per superfici finissime. Pelo di capra puro di alta qualità. Particolarmente indicato per materiali vernicianti viscosi e ad alto contenuto di solventi, anche sistemi di verniciatura bicomponenti. Sistema a staffa innestabile 6 mm.