{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, bež | Slonokoščena | |
| Opisan del, Slonokoščena | Walzenbezug; Kunststoffkern; Stirnseite; Kunststoffkern; Stirnseite | |
| Barva | bež; zelena | |
| Vrsta izdelka | pleskarski valjčki | |
| Dolžina | 10 cm | |
| Zunanji premer | 35 mm | |
| Premer luknje | 9 mm | |
| Višina ščetin/oblazinjenja | 4 mm | |
| Primerno za | laki na osnovi topil | |
| Zaobljena čelna stran valja | Da | |
| Odporno proti topilom | Da | |
| Vključno z ročajem | ne |
| Številka izdelka | 705271 | |
| EAN/GTIN | 4250560500809 | |
| Številka proizvajalca | 705271 | |
| L-število | L00760 149 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |