Rodillo para pintar, mohair, 10 cm

Número de artículo: 705271
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 20 unidades
  • Pasos del pedido: 20 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, beis Marfil
Pieza descrita, Marfil Walzenbezug; Kunststoffkern; Stirnseite; Kunststoffkern; Stirnseite
Color beis; verde
Tipo de producto Rodillo de pintura
Longitud 10 cm
Diámetro exterior 35 mm
Diámetro agujero 9 mm
Altura del pelo / polo 4 mm
Aptitud para Barnices con disolventes
Forma redondeada del rodillo en la parte frontal sí
Resistencia a los disolventes sí
Incluido estribo no

Identificación y clasificación

Número de artículo 705271
EAN / GTIN 4250560500809
Número del fabricante 705271
Número L L00760 149
Fabricante/responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descripción

Descripción:

  • Rodillo de pintura Mohair 4 mm Para superficies muy finas
  • Pelo de cabra puro de alta calidad
  • Especialmente adecuado para materiales de pintura viscosos y con alto contenido en disolventes, así como para sistemas de pintura 2K
  • Sistema de estribos enchufables de 6 mm.

Característica:

  • 10 cm
  • Ø 17 mm
  • Altura de la fibra: 4 mm